付属品電源装置
その他※調光器不可
材質アルミダイカスト
長さ(mm)130
幅(mm)Φ82
質量(kg)1.2
色マットブラック
取付天井面専用・レール取付専用
備考非調光
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)41
首振角度(°)90
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.7
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ナロー】15
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)45
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2325
LED交換不可