付属品電源装置
その他※調光器不可
材質アルミダイカスト
長さ(mm)156
幅(mm)Φ104
質量(kg)2
色マットブラック
取付天井面専用・レール取付専用
備考非調光
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)44
首振角度(°)90
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ナロー】18
明るさCDM-T150W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
電源容量(VA)45
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3741
LED交換不可