ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
高演色LED スポットライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
白色
注文コード
66067605
品番
XS511125R
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色・配光角度
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電源装置
その他
※調光器不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
130
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
1.2
色
オフホワイト
取付
天井面専用・レール取付専用
備考
非調光
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
41
首振角度(°)
90
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.4
光源寿命
40000時間
明るさ
CDM-T70W相当
回転角度(°)
360
電源容量(VA)
45
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2436
配光タイプ
スプレッド
LED交換
不可