高演色LED スポットライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)【広拡散】29 注文コード66067770 品番XS516109BR
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は光色・配光角度など16種類から選べます 他の種類を見る
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
付属品電源装置 その他※調光器不可 材質アルミダイカスト 長さ(mm)130 幅(mm)Φ82 質量(kg)1.4 ライトグレー 取付天井面専用・レール取付専用 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)31 首振角度(°)90 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.3 光源寿命40000時間 配光角度(°)【広拡散】29 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)31 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2087 LED交換不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする