ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
高演色LED スポットライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配光角度(°)
【広拡散】55
注文コード
66067779
品番
XS517109BR
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
付属品
電源装置
その他
※調光器不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
130
幅(mm)
Φ69
質量(kg)
1.2
色
ライトグレー
取付
天井面専用・レール取付専用
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
16
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【広拡散】55
明るさ
JR12V-50W相当
回転角度(°)
360
調光方式
【連続調光】100-1%・調色
電源容量(VA)
17
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1152
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください