曜日別特売
OG254530R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66068025

OG254530R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66068025
OG254530R フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66068025

フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)2700
定格消費電力(W)6.3
光色電球色
ブラック
内容量1台注文コード66068025品番OG254530R
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
付属品送り用端子台その他※調光器不可材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.4ブラック取付軒下専用高さ(mm)33定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6.3平均演色評価数(Ra)94別売付属品絶縁台(PF217B)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命50000時間配光角度(°)【拡散】113光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)11定格光束(Lm)485LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする