ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66068181
品番
OL251844BR1
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他
※調光器不可
材質
【グローブ】アクリル(乳白)
幅(mm)
□350
カバー
樹脂シート(和紙入・金網模様入)
質量(kg)
2.3
取付
【ブローブ】バネ式
高さ(mm)
183
定格電圧(V)
100
本体
鋼(黒色)
定格消費電力(W)
13.2
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形 15W(GX53-1a) No.253PB
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光色
電球色〜昼光色
明るさ
FCL30W相当
調光方式
【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)
15
定格光束(Lm)
1056
枠
杉(民芸塗り)
LED交換
可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください