その他※調光器不可
幅(mm)□350
カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)
質量(kg)2.3
取付【ブローブ】バネ式
高さ(mm)183
備考非調光
定格電圧(V)100
本体鋼(黒色)
定格消費電力(W)13.2
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形 13.2W(GX53-1a) No.253PN
エネルギー消費効率(Lm/W)87.2
光色昼白色
明るさFCL30W相当
電源容量(VA)15
定格光束(Lm)1152
枠杉(民芸塗)
LED交換可能