GAMMA PLUS 和 シーリングライト 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66068199 品番 OL291016GR
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。

その他※調光器不可 種別ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質【グローブ】アクリル(乳白) 幅(mm)□505 質量(kg)2.2 取付【本体】クイックA 高さ(mm)101 区分【省エネ法】I 取付方式【グローブ】グローブ回転A スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格電圧(V)100 構造ファインアクリル、虫が入りにくい 定格消費電力(W)36 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)104.4 光源寿命40000時間 リモコン付属 光色電球色〜昼光色 調光方式連続調光100-1%・調色 電源容量(VA)37 定格光束(Lm)3760 白木 適用畳数〜8畳 傾斜天井取付角度(°)45 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする