その他※調光器不可
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質【グローブ】アクリル(乳白)
幅(mm)□505
質量(kg)2.2
取付【本体】クイックA
高さ(mm)101
区分【省エネ法】I
取付方式【グローブ】グローブ回転A
スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
定格電圧(V)100
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
定格消費電力(W)30
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
リモコン付属
光色電球色〜昼光色
調光方式連続調光100-1%・調色
電源容量(VA)31
定格光束(Lm)3250
枠白木
適用畳数〜6畳
傾斜天井取付角度(°)45
LED交換不可