リードスイッチ QM/34シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1003 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0741 注文コード66069616 品番QM/34/S/2
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66

仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1003 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0741 アズワン品番65-7955-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする