※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1134 注文コード66069939 品番MLS08A05-M04040S20000N-B100-RS1
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナル端を備えた、回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1134 アズワン品番65-7945-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする