※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1126
注文コード66069948
品番MLS08A05-M04010P20000N-B100-XF1
参考基準価格(税別)¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナル端を備えた、回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます