※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66069966 品番MLS08A05-M04080P20000N-B100-XF1
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980


Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナル端を備えた、回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1136 アズワン品番65-7940-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする