※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070036 品番SHS15LV1SS(GK)
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34 タップ穴をブロックするための取り付け穴 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34

仕様●メーカーシリーズ:SHS●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5230 アズワン品番65-7876-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする