※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール HRWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:21mm●レール長さ:480mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:6.18kN●静許容荷重:11.5kN●コード番号:912-4786 注文コード66070097 品番HRW21-780L(GK)
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


HRWリニアレール
THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。
特長と利点:
低プロファイル 優れた剛性を維持

仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:21mm●レール長さ:480mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:6.18kN●静許容荷重:11.5kN●コード番号:912-4786 アズワン品番65-7920-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする