※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:21mm●レール長さ:480mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:6.18kN●静許容荷重:11.5kN●コード番号:912-4782
注文コード66070106
品番HRW21-480L(GK)
参考基準価格(税別)¥51,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
HRWリニアレール
THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。
特長と利点:
低プロファイル 優れた剛性を維持