※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の リニアガイド、ブロック
NSK(日本精工)の ブロック
リニアガイドレール LUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカーシリーズ:LU●レール幅:15mm●レール長さ:990mm●材料:炭素鋼●コード番号:448-8319
注文コード
66070149
品番
L1U150990LCN-PCT
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LUシリーズミニチュアガイド
レールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール
仕様
●メーカーシリーズ:LU●レール幅:15mm●レール長さ:990mm●材料:炭素鋼●コード番号:448-8319
アズワン品番
65-7974-10