※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアスライド BWU BWU シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070228 品番BWU10-40
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


IKO Nippon Thompson 4 x 10 x 40 mm 精密リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製

仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:22mm●レール幅:10mm●レール長さ:40mm●キャリッジ長さ:40mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9775 アズワン品番65-7913-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする