※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアスライドレール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070237 品番LWL25R960BHS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800


IKO Nippon Thompson 15 x 25 x 960 mm リニアウェイ L シリーズ。リニアレールには、レースウェイに 4 点で接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を発揮します。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ 非常に小さな構造

仕様●幅:25mm●長さ:960mm●コード番号:199-9799 アズワン品番65-7912-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする