リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66070350 品番FFMD-10-T-02.00-01-N
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128 アズワン品番65-7446-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする