リレー 230V ac 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66070700 品番LZS:RT4D4T30
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980


Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6866 アズワン品番65-8079-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする