リレーソケット DINレール 6 SF1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071244 品番SF1V-6-07L
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398


Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃

仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510 アズワン品番65-8059-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする