ロータリスイッチ 2 ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071795 品番216518 M22-WRK/K10
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998


Eaton セレクタスイッチ Complete ユニット - M22 シリーズです
Eaton の M22 シリーズのセレクタスイッチ(ロータリセレクタスイッチ又は機能セレクタスイッチと呼ばれることもあります)は、個々のコンポーネントを購入するプロセスを簡素化するように設計されています。このユニットは、セレクタスイッチアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。このスイッチアクチュエータでは、モメンタリ / ラッチング / 保持スイッチングが 2 → 4 ポジションのオプションを用意しているため、電気及び産業用制御のニーズに適したスイッチタイプを簡単に選択できます。産業用途に最適なフロントエレメントは、IP66 保護等級を強化しており、防塵性及び防水性を備えています。
特長と利点
機械的寿命は 1,000,000 回以上 防塵や液体などの固体に対する保護を提供する IP66 等級 動作温度範囲: -25 ℃ → +70 ℃ セレクタスイッチユニット全体 チタンベゼル 22.5mm の標準固定開口部 さまざまな色を用意
用途と用途
制御盤に取り付けるオートメーション環境や制御環境 人の介入を必要とするモーターなどの危険な機器。 トイレや廊下などの照明を制御する公共施設

仕様●回路:単極●通常端子構成:NO●電流 Max:6A●最大電圧:220 V dc, 500V ac●ポジション数:2●末端様式:ネジ●投角:60°●深さ:47.75mm●アクチュエータタイプ:ノブ●コード番号:810-3801 アズワン品番65-7841-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする