ロータリハンドル 3VA9用 黒/グレー 3.7mm 3VA9 SENTRON

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66071944 品番3VA9252-0WA00
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198


Siemens ドア取り付けロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 には、3VA1 250 用の 24 V dc アクセサリドアインターロック照明キットが付属しています。奥行きは 3.7 mm です 幅は 62.7 mm です

仕様●種類:カプラ●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1827 アズワン品番65-7826-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする