IR 25X30X20.5 ローラーベアリング 内径25mm レース幅20.5mm SKF(日本エスケイエフ) 66072757

ローラーベアリング 内径25mm レース幅20.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66072757品番IR 25X30X20.5
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398


SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 40 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:25mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20.5mm●コード番号:209-2222アズワン品番65-7955-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする