ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
バックシャンプークロス(ヘアダイ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66072959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽い生地で着心地の良いクロス。ドロッパー部はエチレン/ビニール/アセテート(EVA)で防水加工。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
色
黒
種類
ケープ、シャンプー・ヘアダイ兼用
加工
防水
首廻り(cm)
本体:34-52
前丈(cm)
本体:26×85
縦(cm)
ドロッパー:45
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
本体:57、ドロッパー:27