ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
バックシャンプークロス standard
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66073065
品番
-
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
品質と価格にこだわった耐久性に優れたベラ付のシャンプークロス。パイピング加工だから丈夫でほつれにくい。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
色
ブラウン
幅(cm)
約84、ドロッパー:約44
加工
防水・パイピング
全長(cm)
本体:98
首廻り(cm)
約32-44
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約58、ドロッパー:約28