ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
首にぴったりフィットするシャンプーケープシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66073108
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
伸縮性のあるウエットスーツ素材で、首回りにジャストフィット。汚れに強いシルバーコーティングで高耐久性・強力防水。さらに、EVA樹脂のドロッパーで襟足もしっかり保護。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
幅(cm)
約88
首廻り(cm)
約28-50
前丈(cm)
23
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約56