ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
ストライプカットクロス(袖無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66073169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
太めのストライプが洗練された印象を醸し出す。留め部がサイドにあるからカットした毛が入りにくい。
仕様
タグ無【留部】首・肩3点留め(サイド2点留め)
色
ブラック
加工
撥水
素材
ポリエステル
グリーン購入法
適合