ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
900首にピッタリフィット カットクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66073196
品番
900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
美容師の声から生まれた、首にぴったりフィットするカットクロス。ウェットスーツ素材が首にジャストフィット&サイド2点留めのクロスなので首・背中に毛が入らない。毛を付着させないシワ加工済み。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ 首・脇・脇下3点留め(サイド2点留め
色
アイボリー
形
大きく広がるラウンド型
加工
撥水・シワ
首廻り(cm)
約28-58
前丈(cm)
約120
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約81