901首にピッタリフィット カットクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66073205 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シルクのように柔らかく肌触りが良い特殊なポリエステルを使用。通常のカットクロスよりも軽いため、シルクの洋服を身にまとったような感覚に。袖・丈が長く、男性のお客様でも完全にカバー。首周りにはウエットスーツ素材を使用し、クロスはサイド2箇所を留める形状の為、毛が入りこまない。

ブラック 大きく広がるラウンド型 加工撥水 首廻り(cm)約28-58 前丈(cm)約133 素材ポリエステル グリーン購入法適合 後丈(cm)約83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする