ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
袖無カラークロス S〜L #
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66073291
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性に優れた、強力防水加工のクロス。サラッとした着心地がうれしい。豊富な16色のカラーバリエーションも魅力。コレ1枚でサロンワーク全てに使えるオールマイティクロス。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
色
黒
種類
シャンプー・カット・パーマ兼用クロス
幅(cm)
146
長さ(cm)
133
加工
強力防水
首廻り(cm)
約45
前丈(cm)
97
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合