ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
121エコノミークロス(袖付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66073327
品番
121
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナイロンなのに重たく垂れる様な感じが無いクロス。取り替えやすいお手頃価格。カット&パーマ&シャンプー用。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首・腰2点で留める)
色
ブラウン
加工
防水
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合