ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
201カラークロス(袖無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66073336
品番
201
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャンプー・カット・パーマ兼用。丈が長く、大きなゆったりサイズだから男性でも余裕でスッポリカバーできる。手触りも滑らかでまとわりつき感がなく着心地が良い。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
色
ホワイト
加工
防水
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合