ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
301カラークロス袖付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66073361
品番
301
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
首周り約37〜52cmまで対応可能の大判タイプ。防水&静電気防止加工で機能性も◎首と腰の2点で留めるので背割れがおきにくく、足元までしっかりカバー。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首・腰2点で留める)
色
アイボリー
種類
シャンプー・カット・パーマ兼用クロス
加工
防水
首廻り(cm)
約54
前丈(cm)
約120
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
袖幅(cm)
約156