ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
クロス シルバークロス袖無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66073379
品番
-
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水&シルバーコーティングで強力防水。高級生地のビッグサイズ。通気性の良い袖無しタイプ。
仕様
【留部】マジックテープ(首1点で留める)
加工
防水・シルバーコーティング
首廻り(cm)
約34-48
前丈(cm)
約121
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
約38