ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
シングルシャンプークロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66073406
品番
-
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
高コスパで丈夫で長持ち!ナイロンのしっかりしたつくりでパイピングが施されているため耐久性よし。防水加工で水・汚れにも強いシングルタイプのシャンプー用ケープ。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
色
ブラウン
種類
シャンプー用
幅(cm)
本体:約94.5
加工
防水・パイピング
首廻り(cm)
約34-49
前丈(cm)
本体:約41
素材
ナイロン
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
本体:約34