ワークス
ワークスの 理美容小物
ワークスの クロス/刈布
ワークスの シャンプークロス
シルバーダブルケープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66073415
品番
-
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
EVA樹脂のドロッパーで襟足をしっかり保護。防水・耐久性に優れ、汚れも落としやすい。パイピング加工でほつれない、使いやすいサロンの必須アイテム。
仕様
タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)
加工
防水・シルバーコーティング
首廻り(cm)
約32-50
前丈(cm)
本体:約24
縦(cm)
ドロッパー:約43
素材
本体:ナイロン、ビニール部:EVA
横(cm)
ドロッパー:約44
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
本体:約54、ドロッパー:約28