日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
OE-B 屋外用自立制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66073449
品番
OE50-714B
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
自立制御盤キャビネット
用途
屋外用
質量(kg)
116
有効深さ(mm)
474
縦(mm)
1569(アイボルト含)
基板寸法(mm)
(鉄製)580×1280
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
外形寸法縦(mm)
1521(屋根含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)
700×1400×500
注意
※ライトベージュ色(5Y7/1)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません