BRM 10-00-502 ロッド端 M10x1.5 オス Forged Steel ボア10mm 全長62mm Metric Thread Standard オス Durbal 66074367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M10x1.5 オス Forged Steel ボア10mm 全長62mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続サイズ:M10x1.5 オス●内径:10mm●動定格荷重:4.5kN●静定格荷重:1.5kN●全体長さ:62mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0099注文コード66074367品番BRM 10-00-502
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)

仕様●接続サイズ:M10x1.5 オス●内径:10mm●動定格荷重:4.5kN●静定格荷重:1.5kN●全体長さ:62mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0099アズワン品番65-7970-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする