メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
CBNエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66075339
品番
CRN2MBR0040S04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル
用途
銅合金銅電極
トラスコ品番
715-8530
材質
CRNコーティング
刃数
2枚
全長(mm)
45
ボール半径(mm)
0.4
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.8