メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
CBNエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66075357
品番
CRN2MBR0050S06
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミル
用途
銅合金銅電極
トラスコ品番
715-8564
材質
CRNコーティング
刃数
2枚
全長(mm)
50
ボール半径(mm)
0.5
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
1