メイン画像

CBNエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075366 品番 CRN2MBR0075S04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

超硬ソリッドエンドミル

用途銅合金銅電極 トラスコ品番715-8572 材質CRNコーティング 刃数2枚 全長(mm)45 ボール半径(mm)0.75 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする