VQ6MHVCHD1000 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル 66075427

メイン画像

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)10mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075427 品番VQ6MHVCHD1000
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様スクエア トラスコ品番179-4835 刃数6枚 全長(mm)70 刃長(mm)22 ねじれ角(°)45 外径(mm)10 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする