MPXLRBD0600R050N240 4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm 三菱マテリアル (Al,Ti,Cr)N系積層コーティング ねじれ角30° 66075540

メイン画像

4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66075540 品番 MPXLRBD0600R050N240
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番179-7979 刃数4枚 刃長(mm)6 有効長(mm)24 表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティング コーナー半径(mm)0.5 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする