曜日別特売
IFC-400PCU キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon 66075546

IFC-400PCU キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon 66075546
IFC-400PCU キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon 66075546

キヤノン純正 インターフェイスケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)約1.3
内容量1個注文コード66075546品番IFC-400PCU
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。

対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、G3 X、SX530 HS、SX410 IS、SX710 HS、SX610 HS、N2、G7 X、SX60 HS、SX400 IS、G1 X Mark II、SX700 HS、SX600 HS、D30、N100、G16、S120、S200、SX510 HS、SX170 IS、A3500 IS、SX280 HS、N、A2600、A1400、G1 X、G15、S110、SX50 HS、SX500 IS、SX260 HS、SX160 IS、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、S100、SX40 HS、SX150 IS、A3300 IS、SX230 HS、A3200 IS、A2200、A1200、S95、G12、SX30 IS、SX210 IS、SX130 IS、A3100 IS、A495、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、SX20 IS、A1100 IS、A480、D10、G10、SX110 IS、SX10 IS、SX1 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、A590 IS、A580、A470、G9、S5 IS、TX1、A720 IS、A650 IS、A570 IS、A560、A550、A460、G7、S3 IS、A710 IS、A700、A640、A630、A540、A530、A430、S2 IS、S80、A620、A610、A520、A510、IXYシリーズ:210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、620F、610F、100F、110F、90F、1、420F、3、430F、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、31S、410F、210F、50S、30S、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS、20 IS、2000 IS、910 IS、810 IS、90、10、1000、900 IS、800 IS、80、70、L4、WIRELESS、700、600、60、55、L3長さ(m)約1.3アズワン品番64-9618-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66075555
2019-10-22
用途: PCへのロード
富士電機株式会社製造業

IXY210を購入し接続しようとしたら口が合わない(純正ケーブルなので接続出来るとおもってしまった)

7が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする