メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66075549
品番
MPXLRBD0600R050N480
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
179-7996
刃数
4枚
刃長(mm)
6
有効長(mm)
48
表面処理
(Al,Ti,Cr)N系積層コーティング
コーナー半径(mm)
0.5
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6