圧力センサ M5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66075566 品番SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980


Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g

仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8886 アズワン品番65-7996-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする