VQ6MHVRBCHD1200R050 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm 三菱マテリアル 66075576

メイン画像

6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66075576 品番 VQ6MHVRBCHD1200R050
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様ラジアス トラスコ品番179-7964 刃数6枚 全長(mm)75 刃長(mm)26 コーナー半径(mm)0.5 ねじれ角(°)45 外径(mm)12 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする